ココネル エアープラス AB

ココネル エアープラス AB - アップリカ・チルドレンズプロダクツココネル エアープラス AB - アップリカ・チルドレンズプロダクツココネル エアープラス AB - アップリカ・チルドレンズプロダクツココネル エアープラス AB - アップリカ・チルドレンズプロダクツココネル エアープラス AB - アップリカ・チルドレンズプロダクツ

快適にねむれて、コンパクトにたためる「ココネル エアープラス AB」は、コンパクトに折りたためる構造でありながら、PSC・SGマークを取得した安心・安全なベビーベッドです。
赤ちゃんが快適にねむれるように、通気性のある「やわらかマット」と「安心メッシュガード」を採用。
さらに、エアープラスでは、マットが取り外して洗濯機で丸洗い可能※。
そして、カンタンに折りたたんで持ち運ぶことができるので、帰省先や旅行先でも使えて便利。
もちろん、ふだんのおむつ替えやお掃除のときなどいろんなシーンで大活躍。
大きくなったらベビーサークルとしても使えます。
※手洗いコースなど

備考PSCマーク取得品製品安全協会乳幼児用ベッドSG合格品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開】1052×704×951【閉】260×260×951使用期間新生児(体重2.5kg)~24ヶ月(体重13kg)まで【上段】新生児~つかまり立ちできる頃(概ね生後5ヶ月)【下段】つかまり立ちできる頃(概ね生後5ヶ月)~ 24ヶ月まで内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56842795213597114.5(※収納袋を除く)68-6765-58
33,000
32,998
36,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
56842811215626214.7(※収納袋を除く)68-6765-60
39,300
39,298
43,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする