ケアハート 介護用プラスチック衛生手袋 1箱 100枚入

ケアハート 介護用プラスチック衛生手袋 1箱 100枚入 - 玉川衛材ケアハート 介護用プラスチック衛生手袋 1箱 100枚入 - 玉川衛材ケアハート 介護用プラスチック衛生手袋 1箱 100枚入 - 玉川衛材

ソフトで薄手、手にフィットして指先の感覚が活かせるため細かい作業にも適しています。
おむつ交換・入浴介助・清拭・清掃などの衛生管理まで、幅広いシーンでご使用いただけます。
左右兼用のためムダなく使用でき経済的です。
使いきりタイプなので衛生的に使用できます。
ラテックスアレルギーの原因となる天然ゴムを使用していません。
パウダーフリータイプ。

材質ポリ塩化ビニル(可塑剤)(かそざい)サイズM全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19アズワン品番69-7169-70内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843310-23
700
698
768(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする