ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。
センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】G2型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30色<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-02内容量1個