テクノスジャパン
タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 GRC
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。
センサーはケーブルタイプです。
セット内容
タッチセンサー、中継ボックス
材質
<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂
形状
【ナースコール】GRC
型式
<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2
寸法(mm)
<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30
色
<タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー
質量(g)
<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100
ケーブル長(m)
<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付)
アズワン品番
69-7619-07
内容量
1個
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56843240
TC-4(GRC)
¥
42,000
¥
41,998
¥
46,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000