タッチコール・コードレス TC-R GRC

タッチコール・コードレス TC-R GRC - テクノスジャパン

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。
センサーはコードレスです。

セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】GRC型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-01内容量1個
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843285TC-R2(GRC)
88,000
87,998
96,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする