曜日別特売

ティルト&リクライニング車椅子 エリーゼ

ティルト&リクライニング車椅子 エリーゼ - 松永製作所 (車椅子)ティルト&リクライニング車椅子 エリーゼ - 松永製作所 (車椅子)ティルト&リクライニング車椅子 エリーゼ - 松永製作所 (車椅子)

車椅子でありながら「ストレッチャー」にもなるWリクライニング車椅子です。

仕様スキン材質フレーム/スチール、シート/スキン、主輪/ノーパンクタイヤ寸法(mm)【座面】400×400~420全長(mm)【フルフラット時】1800質量(kg)36.5耐荷重(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1180×1240機能リクライニング・フットエレベーティング連動・肘掛上下スライド式・横移動機能・背座シート張り調整・リフトアップ水平(ティルト)角度0~30アズワン品番7-5484-11リクライニング100~175°車輪サイズ(inch)【キャスタ】6【主輪】12内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56844080FR-31TR HB
313,640
313,638
非課税商品
313,638(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする