曜日別特売

ココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入

ココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinix

シリコーンゲル粘着剤を採用したMDRPU対策専用クッションドレッシングです。
薄さ1.5mmの高性能クッション素材が圧力を吸収しNPPVマスクや弾性ストッキングなどの器具圧迫をやわらげます。
シリコーンゲル粘着剤だから、繰り返し貼り直しても角質剥離をほとんど起こしません。

用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/シリコーンゲル幅(mm)50厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-83内容量1ケース(16巻)
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56844055YB-275050M
123,200
123,198
135,518(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする