曜日別特売

ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入

ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 - skinix

NPPVマスクなどの医療器具の圧迫が気になる部分に貼って肌を守るMDRPU対策専用クッションドレッシングです。
ロール状なので使用する分だけカットすることができます。
高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。
器具側に貼ることも可能です。

用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリルゲル幅(mm)50m厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-81内容量1ケース(16巻)
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56844037YB-275050
97,600
97,598
107,358(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする