ツールⅡ 380Φ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス

ツールⅡ 380Φ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス - ADAL(アダル)

ベーシックで使いやすいデザインのベンチ。
様々なサイズがあり、ちょっとしたスペースにもぴったりの商品です。

仕様張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス材質張地:PVC寸法(mm)Φ380、SH/400張地張地ランク:C機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス材質(脚)天然木(ナチュラル)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843705Q3024-51O1-C-ZK051468-5839-17張地:ZK0514
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843721Q3024-51O1-C-ZK051268-5839-15張地:ZK0512
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843730Q3024-51O1-C-ZK052068-5839-23張地:ZK0520
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843739Q3024-51O1-C-ZK051368-5839-16張地:ZK0513
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843748Q3024-51O1-C-ZK051568-5839-18張地:ZK0515
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843757Q3024-51O1-C-ZK051168-5839-14張地:ZK0511
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843766Q3024-51O1-C-ZK051868-5839-21張地:ZK0518
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843775Q3024-51O1-C-ZK051968-5839-22張地:ZK0519
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843791Q3024-51O1-C-ZK051668-5839-19張地:ZK0516
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843800Q3024-51O1-C-ZK051768-5839-20張地:ZK0517
26,000
25,998
28,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする