ADAL(アダル)
ツールⅡ W400×D400 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス
ベーシックで使いやすいデザインのベンチ。
様々なサイズがあり、ちょっとしたスペースにもぴったりの商品です。
仕様
張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス
材質
張地:PVC
寸法(mm)
W/400、D/400、SH/400
張地
張地ランク:C
機能
張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス
材質(脚)
天然木(ナチュラル)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56843809
Q3024-50B1-C-ZK0511
68-5834-63
張地:ZK0511
¥
27,000
¥
26,998
¥
29,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843818
Q3024-50B1-C-ZK0513
68-5834-65
張地:ZK0513
¥
27,000
¥
26,998
¥
29,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56843827
Q3024-50B1-C-ZK0512
68-5834-64
張地:ZK0512
¥
27,000
¥
26,998
¥
29,698
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000