日本メディックス
コマンダーエコー MMT センサー
コマンダーエコーMMTは、徒手筋力測定法(MMT)を用いることにより、客観的かつ定量的な結果を得ることができます。
質量(g)
200
電源
リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×61×53
充電時間
4時間
測定範囲(kg)
0.5~68
アズワン品番
66-0037-37
伝送距離(m)
3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56843030
MF-CM305
¥
296,000
¥
295,998
¥
325,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000