コマンダーエコー インクリノメーター センサー

コマンダーエコー インクリノメーター センサー - 日本メディックス

頚椎、胸椎、腰椎は動きが複雑なため従来の角度計や傾斜計による正確な測定は困難でした。本製品は傾斜計を2つ使用することで、複雑な動きを極めて簡単にデータ化する新しいタイプの傾斜計です。
静的のみだけでなく動的な動きの最大可動域を連続で測定することできます。患者さまの負担をかけずに素早く測定することが可能です。

質量(g)【センサ】90電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサ】72×27×66充電時間4時間アズワン品番66-0037-42伝送距離(m)3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843005MF-CM303
296,000
295,998
325,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする