日本メディックス
コマンダーエコー ゴニオメーター センサー
大きな四肢の関節と小さな指の関節の両方を評価することができるように設計されています。
手元の入力ボタンを押すだけでデータが記録されるため、数字を読む時間を省くことができ、患者さまの負担も軽減されます。
質量(g)
140
電源
リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
角度の測定範囲(°)
最大225
充電時間
4時間
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
274×41×36
アズワン品番
66-0037-40
伝送距離(m)
3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56843048
MF-CM308
¥
296,000
¥
295,998
¥
325,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000