曜日別特売

ソーラー充電式ヘッドフォン型集音器「Estus エスタス 」 黒

ソーラー充電式ヘッドフォン型集音器「Estus エスタス 」 黒 - イチワソーラー充電式ヘッドフォン型集音器「Estus エスタス 」 黒 - イチワソーラー充電式ヘッドフォン型集音器「Estus エスタス 」 黒 - イチワ

簡単使用:着けるだけで直ぐにご使用いただけます。またヘッドフォン型のため装着も簡単です。
充電不要:ソーラーパネルを搭載しているため充電や電池の交換は不要です。
大きな音を抑える:突然の大きな音に驚かないように自然な音量に抑えられ、耳を守ります。

質量(g)165(本体のみ)周波数(Hz)最大1250使用温度(℃)10~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×190×30制御ソーラーパネルによる充電・オートパワーON/OFF制御(蛍光灯の明りで充電可能)音圧レベル(dB)120アズワン品番69-8254-97内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56842820DBX-02
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする