JF-0.38芯

JF-0.38芯 - ゼブラJF-0.38芯 - ゼブラJF-0.38芯 - ゼブラ
適合サラサナノ0.38全長(mm)111.1最大径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57080820RJF38-BK
80
69
76(税込)
翌々日出荷
57080829RJF38-R
80
69
76(税込)
翌々日出荷
57080838RJF38-BL
80
69
76(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする