曜日別特売

SNC-0.5芯 緑

SNC-0.5芯 緑 - ゼブラ
適合ブレン2+S0.5、ブレン3C0.5、ブレン4+S0.5全長(mm)89.9最大径(Φmm)3インク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57080890RSNC5-G
100
80
88(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする