ゼブラ
SY-0.7芯 黒 1本入
適合
ブレンU0.7
全長(mm)
111.1
最大径(Φmm)
4.4
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57080881
P-RSY7-BK
¥
120
¥
96
¥
106
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください