ゼブラ
バイオチューブ JF-0.5芯
適合
バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5
全長(mm)
111.1
最大径(Φmm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57080847
P-BIO-RJF5-BK
黒
黒
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
翌々日出荷
57080856
P-BIO-RJF5-R
赤
赤
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください