ゼブラ
デルガード+2C ホワイト
強い力をかけても芯が折れないシャープペンと、ボールペン2色を1本で使えるようにした多機能シャープペン。
質量(g)
18.6
芯径(mm)
0.5
径(Φ)×全長(mm)
最大径13.1×154.3
替芯
EK-0.7芯
ボール径(Φmm)
0.7
インク
黒・赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(軸)
ホワイト
替え消しゴム
J(5個入)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57081005
P-B2SA85-W
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください