uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム シングル0.5mm
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57081188
SXNLS05.24
オフブラック
0.5
オフブラック
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57081197
SXNLS05.66
コーラル
0.5
コーラル
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57081206
SXNLS05.8
ライトブルー
0.5
ライトブルー
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57081215
SXNLS05.52
インクセージ
0.5
セージ
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57081231
SXNLS05.1
シェルホワイト
0.5
シェルホワイト
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57081240
SXNLS07.24
オフブラック
0.7
オフブラック
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
57081249
SXNLS07.8
ライトブルー
0.7
ライトブルー
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
57081258
SXNLS07.1
シェルホワイト
0.7
シェルホワイト
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください