ツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット)

ツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット) - コクヨツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット) - コクヨツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット) - コクヨツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット) - コクヨツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット) - コクヨツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット) - コクヨツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット) - コクヨツールペンケース<カバコ>(ハーフポケット) - コクヨ

ペンと文具の整とんと出し入れがしやすいペンケース、
開口部が前方に大きく広がるので、中身が見やすく取り出しやすい、
ペンケースを開いて、前面にスマホやタイマーを立てかけることができる、
自立するので、机上で省スぺ―スに使える。
三角定規も入るワイドポケットと幅の違う3つの仕切り、
ファスナーつきメッシュポケットで小物アイテムを整とんできる。
移動に便利な持ち手付き。

材質表材・内装:ポリエステル/芯材:PP、PU本体質量(g)85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×55×100繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081590F-VBF262Gアッシュグリーン
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
57081599F-VBF262LBサックスブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
57081581F-VBF262Dブラック
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする