360°サーキュレーター リモコン付き

360°サーキュレーター リモコン付き - オーム電機360°サーキュレーター リモコン付き - オーム電機360°サーキュレーター リモコン付き - オーム電機360°サーキュレーター リモコン付き - オーム電機360°サーキュレーター リモコン付き - オーム電機360°サーキュレーター リモコン付き - オーム電機

360°自動首振、60°左右自動首振
モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替
切タイマー(1~7時間)
羽根サイズ約15cm
適用畳数12畳まで
工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.0ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時コード長さ(m)約1.4首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150)風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整4段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56845489FF-SQ836AC
5,980
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする