オーム電機
サーキュレーター 首振り
室内の空気循環や外気の取り込みに
適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品
保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
約13.5 ※風力 強(最大)稼働時
コード長さ(m)
約1.4
首振角度(°)
60左右(自動)、90上下(手動)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約225×283×224(羽根サイズ…約150)
風速(m/min)
約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)
風量調整
3段階(弱・中・強)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56845480
FF-SQ955AC
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください