曜日別特売

スイッチプレート 真鍮

スイッチプレート 真鍮 - オーム電機スイッチプレート 真鍮 - オーム電機
(1件のレビュー)

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。

付属品ネジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56844710HS-UC02
448
439
483(税込)
翌々日出荷
56844719HS-UC03
448
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: コンセントカバー
その他業種

モノタロウのサイトではスイッチプレートとなっていますが、寸法が合えば
コンセントにも使用できます。
四角い穴の寸法は、タテ69mm、ヨコ28mm、取り付けネジの穴ピッチ
が101mmです。サイトには寸法表記がなく、楽天で同じ商品の寸法を
確認してから購入しました。ちょっと不親切に思いました。
交換後はプラスチックのチープな質感から高級感が出て、満足しています。
取り付けネジも本体と同じ金色なのが地味ですが満足度高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする