濃厚クリームでプレミアムケア。
コンディショナー独自のダメージ補修成分※を配合。
髪への摩擦を軽減し、すべるような指通りに。※ポリクオタニウム-64
成分水、セタノール、ベヘントリモニウムクロリド、オレイルアルコール、ステアリン酸グリセリル、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、PPG-3カプリリルエーテル、加水分解ダイズタンパク、センチフォリアバラ花エキス、マドンナリリー根エキス、ローズ水、クチナシ果実エキス、ヨーロッパキイチゴ果実エキス、カミツレ花エキス、ユキノシタエキス、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、加水分解エンドウタンパク、ポリクオタニウム-64、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ベタイン、PCA-Na、グリセリン、ソルビトール、ヒドロキシエチルセルロース、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カルボマー、キサンタンガム、ジメチコン、アモジメチコン、ミネラルオイル、PEG-200水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、BG、塩化Na、セルロースガム、ポリビニルアルコール、硫酸AL、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料内容量(mL)450香りサムライウーマンホワイトローズの香りアズワン品番69-3859-74内容量1個