曜日別特売

ノックペンシル M-1700

ノックペンシル M-1700 - ゼブラノックペンシル M-1700 - ゼブラノックペンシル M-1700 - ゼブラノックペンシル M-1700 - ゼブラノックペンシル M-1700 - ゼブラ

出す・書く・消すが片手でスマートに完結するシャープペン。
鉛筆のようなやわらかな六角軸でグリップ部品がなくシームレスな形なので持つ位置を選びません。
振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載で持ち替えずに素早く芯を出せます。
キャップが要らない繰り出し式消しゴムでキャップを失くす心配がありません。

質量(g)10.3芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(軸径Φ×全長)(mm)9.7×145.5替え消しゴムN(3個入り)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57080908MA117-BKブラックブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080917MA117-NVネイビーネイビー
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080926MA117-GRグレーグレー
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080935MA117-C透明透明
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080951MA117-Wホワイトホワイト
200
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする