曜日別特売

まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ

まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ - コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ - コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ - コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ - コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ - コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ - コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ - コクヨまとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ - コクヨ

まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。
ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)
特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。
チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。

用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081845PM-R100BX10SET
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
57081861PM-R100DX10SET
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57081870PM-R100RX10SET
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする