曜日別特売

サラサクリップ3C 0.4

サラサクリップ3C 0.4 - ゼブラサラサクリップ3C 0.4 - ゼブラサラサクリップ3C 0.4 - ゼブラサラサクリップ3C 0.4 - ゼブラ

独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現しました。軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。

質量(g)13.2替芯JK-0.4芯ボール径(Φmm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)12.4×146.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57080741J3JS5-BK
400
329
362(税込)
翌々日出荷
57080750J3JS5-R
400
329
362(税込)
翌々日出荷
57080759J3JS5-MIBLミントブルーミストブルー
400
329
362(税込)
翌々日出荷
57080768J3JS5-MOGモスグリーンモスグリーン
400
329
362(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする