曜日別特売

サラサグランド0.3

サラサグランド0.3 - ゼブラサラサグランド0.3 - ゼブラサラサグランド0.3 - ゼブラサラサグランド0.3 - ゼブラ

高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。
ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。

質量(g)19.3径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6替芯JF-0.3芯ボール径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57080585P-JJH57-MTBKマットブラックマットブラック
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57080601P-JJH57-VDBダークブルーブルーブラックダークブルー
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57080610P-JJH57-VGBグリーンブラックグリーンブラックグリーンブラック
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57080619P-JJH57-VCBカシスブラックカシスブラックカシスブラック
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする