サラサナノ 0.38

サラサナノ 0.38 - ゼブラサラサナノ 0.38 - ゼブラサラサナノ 0.38 - ゼブラサラサナノ 0.38 - ゼブラサラサナノ 0.38 - ゼブラサラサナノ 0.38 - ゼブラサラサナノ 0.38 - ゼブラサラサナノ 0.38 - ゼブラ

独自の「うるふわクッション」機構で、くっきりカラフルに書ける極細ペン。
筆圧に応じて中芯を上下に動くようにしたことで、筆記時のガリガリ感がスプリングで吸収されて、ペン先の紙へのひっかかりが少なくなり、インクが安定して出るようになりました。極細ペンでもさらさらとした書き心地で、くっきりキレイな線を書くことができます。

質量(g)12.8替芯JF-0.38芯ボール径(Φmm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.8×143.8繰り返し・詰め替え対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57080470JJX72-BK-N
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080479JJX72-BL-N
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080488JJX72-R-N
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080497JJX72-P-Nピンクピンク
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080506JJX72-OR-Nオレンジオレンジ
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080515JJX72-VSB-Nセピアブラックセピアブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080531JJX72-VBGR-Nブルーグレーブルーグレー
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080540JJX72-VGB-Nグリーンブラックグリーンブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080549JJX72-VCB-Nカシスブラックカシスブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
57080558JJX72-VDB-Nダークブルーブルーブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする