バイオチューブ搭載サラクリップ

バイオチューブ搭載サラクリップ - ゼブラ

サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。
ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙40%使用の紙製です。

仕様プラスチックの再利用:0.7オーシャンブルーグリーン質量(g)10.9インク色径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(軸)オーシャンブルーグリーン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57080960BI-JJ15-OBG
120
96
106(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする