ABSモール

ABSモール - オーム電機ABSモール - オーム電機ABSモール - オーム電機ABSモール - オーム電機ABSモール - オーム電機ABSモール - オーム電機ABSモール - オーム電機ABSモール - オーム電機

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです

材質ABS内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
適合電線
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56844728DZ-AM21-CH2VVF2.0×3C1チョコ
178
169
186(税込)
翌々日出荷
56844746DZ-AM01-T0Φ5mmまで1ブラウン
128
119
131(税込)
翌々日出荷
56844755DZ-AM01-CH0Φ5mmまで1チョコ
128
119
131(税込)
翌々日出荷
56844771DZ-AM11-M1VVF1.6×2C/3C1ミルキー
140
139
153(税込)
翌々日出荷
56844780DZ-AM11-T1VVF1.6×2C/3C1ブラウン
140
139
153(税込)
翌々日出荷
56844789DZ-AM11-CH1VVF1.6×2C/3C1チョコ
140
139
153(税込)
翌々日出荷
56844798DZ-AM21-M2VVF2.0×3C1ミルキー
178
169
186(税込)
翌々日出荷
56844807DZ-AM21-T2VVF2.0×3C1ブラウン
178
169
186(税込)
翌々日出荷
56844816DZ-AM01-W0Φ5mmまで1ホワイト
128
119
131(税込)
翌々日出荷
56844825DZ-AM31-W3VVF2.6×3C1ホワイト
268
259
285(税込)
翌々日出荷
56844956DZ-AM31-M3VVF2.6×3C1ミルキー
268
259
285(税込)
翌々日出荷
56844965DZ-AM31-T3VVF2.6×3C1ブラウン
268
259
285(税込)
翌々日出荷
56844981DZ-AM31-CH3VVF2.6×3C1チョコ
268
259
285(税込)
翌々日出荷
56844990DZ-AM02-W0Φ5mmまで1.8ホワイト
228
219
241(税込)
3日以内出荷
56844999DZ-AM12-W1VVF1.6×2C/3C1.8ホワイト
248
239
263(税込)
3日以内出荷
56845008DZ-AM22-W2VVF2.0×3C1.8ホワイト
318
309
340(税込)
3日以内出荷
56845017DZ-AM02-M0Φ5mmまで1.8ミルキー
228
219
241(税込)
3日以内出荷
56845026DZ-AM12-M1VVF1.6×2C/3C1.8ミルキー
248
239
263(税込)
3日以内出荷
56845035DZ-AM22-M2VVF2.0×3C1.8ミルキー
318
309
340(税込)
3日以内出荷
56845051DZ-AM02-T0Φ5mmまで1.8チョコ
228
219
241(税込)
3日以内出荷
56845060DZ-AM12-T1VVF1.6×2C/3C1.8ブラウン
248
239
263(税込)
3日以内出荷
56845069DZ-AM22-T2VVF2.0×3C1.8ブラウン
318
309
340(税込)
3日以内出荷
56844737DZ-AM01-M0Φ5mmまで1ミルキー
128
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56844737DZ-AM01-M60138499DZ-AM009-MDZ-AM01-M ABSモール 0号 91cm オーム電機 60138499ABSモール 0号 91cmオーム電機1本
109
税込120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする