これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン

これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン - GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン - GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン - GAONA(ガオナ)

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。
◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。
◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。
◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。
◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。

用途
蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。
吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。
適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個内容量1セット
注意
※水栓のメーカーにより合わない場合がありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081958GA-HG046
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする