これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理

これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理 - GAONA(ガオナ)

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。
◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。
◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。
◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。

用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57082071GA-LB026
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする