これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー

これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー - GAONA(ガオナ)

◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。
◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。
◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。
◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。
◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。

用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。材質ABS樹脂寸法(mm)107アイボリータイプ開閉ロック式内容量1個
注意
※排水口部材のサイズはご使用のメーカーによって異なるため、ご使用中の部材のサイズをご確認の上お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57082141GA-LF055
オープン
759
835(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする