これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽

これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 - GAONA(ガオナ)これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 - GAONA(ガオナ)

◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。
◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。
◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。
◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。

用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質青銅高さ(mm)39取付穴径48~56ミリ直径(mm)83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081915GA-FW051
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする