曜日別特売

これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管

これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 - GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 - GAONA(ガオナ)

◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。
◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。
◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。
◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。

用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57082055GA-KD018
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする