これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修

これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 - GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 - GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 - GAONA(ガオナ)

◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。
◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。
◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。
◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。
◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。

用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1内容量1個
注意
※本品と本品が接着するため、一度巻付けるとはがすことができません。取りはずす場合は、カッターなどで対象物が傷付かないよう本品をカットしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57082046GA-KD017
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする