タカチ電機工業
EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ
EIA規格の取手付アルミラックパネルです。
材質
アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
表面処理
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57082186
HYRHP88-483B
434
2U
ヘアーライン黒アルマイト
88×482.6
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57082195
HYRHP88-483S
434
2U
ヘアーラインシルバーアルマイト
88×482.6
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57082211
HYRHP133-483B
622
3U
ヘアーライン黒アルマイト
132.5×482.6
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57082220
HYRHP133-483S
622
3U
ヘアーラインシルバーアルマイト
132.5×482.6
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57082229
HYRHP177-483B
830
4U
ヘアーライン黒アルマイト
177×482.6
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57082238
HYRHP177-483S
830
4U
ヘアーラインシルバーアルマイト
177×482.6
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください