タカチ電機工業
EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ
EIA規格の補強付アルミラックパネルです。
材質
アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
表面処理
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57082247
HYRP44-483B
218
1U
ヘアーライン黒アルマイト
44×482.6
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57082256
HYRP44-483S
218
1U
ヘアーラインシルバーアルマイト
44×482.6
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57082265
HYRP88-483B
385
2U
ヘアーライン黒アルマイト
88×482.6
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57082281
HYRP88-483S
385
2U
ヘアーラインシルバーアルマイト
88×482.6
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57082290
HYRP133-483B
555
3U
ヘアーライン黒アルマイト
132.5×482.6
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57082299
HYRP133-483S
555
3U
ヘアーラインシルバーアルマイト
132.5×482.6
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57082308
HYRP177-483B
758
4U
ヘアーライン黒アルマイト
177×482.6
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57082317
HYRP177-483S
758
4U
ヘアーラインシルバーアルマイト
177×482.6
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660