林
カラーおしぼりタオル10枚セット
シンプルでしっかりとした使いやすいカラータオル
用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
長さ(cm)
34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
45
内容量
1セット(10枚)
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57080199
WB419341
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57080208
WB419344
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57080217
WB419342
ピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57080226
WB419317
レッド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57080235
WB419343
イエロー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください