林
カラーフェイスタオル5枚セット
シンプルでしっかりとした使いやすいカラータオル
用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
長さ(cm)
34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
108
内容量
1セット(5枚)
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57080190
FB419347
レッド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57080165
FH808239
ネイビー
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
57080181
FB419342
ピンク
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください