曜日別特売

まとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦

まとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨ

まとめ買いに最適な10冊入りの定番フラットファイル。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。

材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-S収納枚数150とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸(幅W×高さH)(mm)231×307グリーン購入法適合内容量1セット(10冊)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081739フ-V10BX10SET
1,300
899
989(税込)
当日出荷
57081748フ-V10GX10SET
1,300
849
934(税込)
当日出荷
57081757フ-V10PX10SETピンク
1,300
859
945(税込)
当日出荷
57081766フ-V10CBX10SETコバルトブルー
1,300
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする