コクヨ
まとめ買いセット(10冊入り) PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦
まとめ買いに最適な10冊入りのPP製表紙のフラットファイル。軽く、耐久性に優れたファイルです。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
サイズ
A4-S
穴数
2
材質
表紙:発泡R-PP、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
背幅(mm)
20
穴間隔(mm)
80
外寸法(mm)
307×231
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
穴間隔(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57081775
フ-H10BX10
2
80
青
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57081791
フ-H10GX10
2
80
緑
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57081800
フ-H10PX10SET
2
80
ピンク
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57081809
フ-H10YX10
2
80
黄
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください