曜日別特売

まとめ買いセット(3冊入り)×10パック PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦

まとめ買いセット(3冊入り)×10パック  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(3冊入り)×10パック  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(3冊入り)×10パック  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(3冊入り)×10パック  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(3冊入り)×10パック  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(3冊入り)×10パック  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(3冊入り)×10パック  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨまとめ買いセット(3冊入り)×10パック  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 - コクヨ

まとめ買いに最適な30冊入りのPP製表紙のフラットファイル。軽く、耐久性に優れたファイルです。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。

サイズA4-S穴数2材質表紙:発泡R-PP、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS背幅(mm)20穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231グリーン購入法適合内容量1セット(30冊)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081818フ-H10-3BX10SET280
9,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57081827フ-H10-3GX10SET280
9,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
57081836フ-H10-3PX10SET280ピンク
9,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする