曜日別特売

ハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃)

ハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) - コクヨハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) - コクヨ

手の小さい方にも配慮した、小さめハンドル設計。
(自社一般ハサミのハンドル内面積から約30%ダウン。HSM-PA100比)
傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。
刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計「傾斜インサート」搭載で、薄いものの切断ミスを低減。
コクヨ独自開発の「ハイブリッドアーチ刃」搭載。
刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、根元から刃先まで軽い力で切れる。
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、
粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきにくい。

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)37刃形グルーレス板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)156×64刃渡り(mm)60グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081626HSM-PA120LGライトグリーン
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
57081635HSM-PA120Mグレー
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする