曜日別特売

のぼり フルーツサンド

のぼり フルーツサンド - P・O・Pトレーディングのぼり フルーツサンド - P・O・Pトレーディング

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様【仕立】三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570501171212498フルーツサンド 桃
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
570501351212499フルーツサンド 黄緑
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする