ステンレスバンド

ステンレスバンド - デンカエレクトロンステンレスバンド - デンカエレクトロンステンレスバンド - デンカエレクトロン

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
特長
・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。
・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。

材質ステンレス316寸法L(mm)150最大結束径(Φmm)37幅W(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応ループ引張強度N(LBS)600(135)内容量1袋(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57049347DKST-15046-316
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷