ノイズクリップ

ノイズクリップ - デンカエレクトロンノイズクリップ - デンカエレクトロンノイズクリップ - デンカエレクトロン

ノイズ対策用 導電性クリップです
特長
・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。
・材質はナイロンなので、熱を保持しません。
・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。
・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。

用途
採用実績
・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など
材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~85寸法D1(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法T(mm)
内径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57049225DN-3S9.50.9固定時:4.5
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
57049250DN-4S10.40.9固定時:6.2
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
57049268DN-5S11.51固定時:7.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
57049277DN-6S12.81固定時:10
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
57049286DN-8S15.41固定時:12.2
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
57049295DN-10S16.61固定時:14.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする