曜日別特売

150℃超耐熱熱収縮チューブ

150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン

150℃の超耐熱熱収縮チューブです。
特長
・こちらの熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。
・高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適です。
・色は黒、透明がございます。
・耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。

用途
採用実績
・成型機、切削機、等の工作機械のケーブル保護
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10m×5袋)
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57048970HC150-1.6T透明D:1.6D1:0.8T1:0.26
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
57048979HC150-2.4T透明D:2.4D1:1.2T1:0.26
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
57048997HC150-3.2T透明D:3.2D1:1.6T1:0.26
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
57049015HC150-4.8T透明D:4.8D1:2.4T1:0.26
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
57049040HC150-6.4T透明D:6.4D1:3.2T1:0.26
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
57049058HC150-9.5T透明D:9.5D1:4.8T1:0.3
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
57049076HC150-1.6BD:1.6D1:0.8T1:0.26
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
57049101HC150-2.4BD:2.4D1:1.2T1:0.26
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
57049119HC150-3.2BD:3.2D1:1.6T1:0.26
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
57049128HC150-4.8BD:4.8D1:2.4T1:0.26
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
57049146HC150-6.4BD:6.4D1:3.2T1:0.26
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
57049171HC150-9.5BD:9.5D1:4.8T1:0.3
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする